パール金属
渕彩 クリーンコート角仕切皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
S
S
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70543217
品番
K-6334
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
撥水性が高く、汚れがつきにくいクリーンコート加工。
軽くて割れにくい。重なりの良い形状。
電子レンジOK。食器洗い乾燥機OK。
材質
合成漆器/ウレタン塗装、飽和ポリエステル樹脂、ABS樹
形状
角皿
色
ホワイト&ネイビー
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×150×25
耐熱温度(℃)
-20~140