ブレイドガード ニトリルコート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70547803 品番 GP-7
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にニトリルゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ニトリルコーティング

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質高強力ポリエチレン(東洋紡ツヌーガ)、ガラスファイバー、ニトリルゴム グリーン ゲージ数13 規格EN388:2003規格 耐摩耗性X 耐切創性5 耐引裂き性X 耐突刺し性X 機能耐切創 入数(双)1 用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をお止め下さい。
※ご使用の条件により耐切創性が異なります。事前に十分安全をご確認の上ご使用下さい。
※繊維部だけでなく樹脂面も若干浸透性がありますので、液体の取扱いにはご注意下さい。
※50度以上の熱いものには触れないで下さい。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないで下さい。※回転体などに手が巻き込まれる恐れのある作業には、使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする