SPHINX
SPHINXの ドリル
SPHINXの 超硬ドリル
SPHINXの 超硬エンドミルシャンク
AlCrN超硬ドリルPHOENIX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1
注文コード
70549404
品番
50938-1.00
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1
溝長(mm)
3
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2枚
先端角(°)
140
ねじれ角(°)
30