CD.040080.S クレイジードリル スチール用 ミクロンツール 70552922

CD.040080.S クレイジードリル スチール用 ミクロンツール 70552922 CD.040080.S クレイジードリル スチール用 ミクロンツール 70552922 CD.040080.S クレイジードリル スチール用 ミクロンツール 70552922 CD.040080.S クレイジードリル スチール用 ミクロンツール 70552922

クレイジードリル スチール用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70552922 品番CD.040080.S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は90種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)0.8 シャンク径(Φmm)3 全長(mm)43.5 溝長(mm)4 先端角(°)140 刃径公差k5(0/+0.004) シャンク径公差h6 適合被削材種炭素鋼、工具鋼、鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする