ミクロンツール
ミクロンツールの ドリル
ミクロンツールの ハイスドリル
ミクロンツールの ハイスその他ドリル
クレイジードリル スチール用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70553114
品番
CD.040175.S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,900
この商品は
90
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.75
シャンク径(Φmm)
3
全長(mm)
47
溝長(mm)
8.7
先端角(°)
140
刃径公差
k5(0/+0.004)
シャンク径公差
h6
適合被削材種
炭素鋼、工具鋼、鋳鉄