CD.070100.S クレイジードリル スチール用 ミクロンツール 70553945

CD.070100.S クレイジードリル スチール用 ミクロンツール 70553945 CD.070100.S クレイジードリル スチール用 ミクロンツール 70553945

クレイジードリル スチール用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70553945 品番CD.070100.S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,900
この商品は90種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)1 シャンク径(Φmm)3 全長(mm)46 溝長(mm)7 先端角(°)140 刃径公差k5(0/+0.004) シャンク径公差h6 適合被削材種炭素鋼、工具鋼、鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする