CD.100075.A クレイジードリル アルミ用 ミクロンツール 70554426

CD.100075.A クレイジードリル アルミ用 ミクロンツール 70554426 CD.100075.A クレイジードリル アルミ用 ミクロンツール 70554426

クレイジードリル アルミ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70554426 品番CD.100075.A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,100
この商品は106種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)0.75 シャンク径(Φmm)3 全長(mm)49 溝長(mm)9.2 先端角(°)130 刃径公差k5(0/+0.004) シャンク径公差h6 適合被削材種アルミニウム展伸材、アルミニウム鋳造材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする