シモン
シモンの JIS規格安全靴
シモンの 溶接用安全靴/耐熱安全靴
安全靴 HI22黒床耐熱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70557183
品番
HI22黒床耐熱
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
優れた耐滑性。靴底からの伝熱に対する高温耐熱性。
(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」高温耐熱性(区分3)。中敷きを挿入した状態で測定。
サイズ(cm)
23.5
トラスコ品番
855-4803
形状
ミドルカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛革(ベロア)
材質(ソール)
合成ゴム1層底
機能
耐熱性・耐薬品性・耐油性・耐滑性
JIS規格
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
質量(g/足組)
1440(26.0cm)
メーカー商品コード
2189890
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ