ポリスジャパン

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70558188 品番 G-204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高級感を醸し出す羊革の風合いと、耐久力・グリップ力をアップしたノンスリップライナーを採用。

サイズS 全長(cm)21.5 入数(双)1 中指長(cm)7.5 許容誤差±5 手の平幅(cm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70558197
2023-11-13
用途:
作業
山川企画 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

前に買ったヤツよりも薄くなって、作り物雑になった。

朝イチで糸がほつれ使い物にならない。

1人が参考にしています
2023-03-11
用途:
運転時、荷物の上げ下ろし時
山川企画 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この手袋が好きでずっと使って来ましたが、今回購入した品物は、生地が薄く、マジックテープの部分もペラペラで耐久性が心配です。いつから生地が薄くなったんだろう。

使いやすく。好きな手袋だけに残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする