1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70558303 品番 2SPFJW-B
参考基準価格(税別)¥5,930 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
分配数2 適合CATV(10〜770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送 種別屋内用 タイプ1端子電流通過型 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×54×20 電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V) 端子F型端子 亜鉛ダイガスト製 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(10〜76MHz)2、(76〜770MHz)1.8、(770〜2681MHz)2、(2681〜3224MHz)2.5 分配損失(dB)(10〜76MHz)4、(76〜222MHz)3.7、(222〜770MHz)4、(770〜1489MHz)4.3、(1489〜2150MHz)4.8、(2150〜2681MHz)5.2、(2681〜3224MHz)6.3 端子間阻止量(dB以上)(10〜76MHz)13、(76〜770MHz)20、(770〜3224MHz)15
注意
※型式末尾の_Bは、個別のパッケージ、取扱説明書がありません。
※指定需要家様向け商品(一般販売はしてません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする