マスプロ電工
分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
分配数
2
2
4
6
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70558583
品番
SH-D2
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
分配数
2
仕様
優良住宅部品
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
種別
2分配器・BL型・屋内用・全端子直流電流カット型
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
54×51×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
(10~76)2、(76~300)1.6、(300~770)1.6、(1000~1489)1.8、(1489~2150)2、(2150~2681)2、(2681~3224)2.5
分配損失(dB)
(10~76)4.3、(76~300)3.8、(300~770)4、(1000~1489)4.5、(1489~2150)5.5、(2150~2681)6.5、(2681~3224)7.5
端子間結合損失(dB)
(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15