分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70558592 品番 SH-D4
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
分配数4 仕様優良住宅部品 適合CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 種別4分岐器・BL型・屋内用・全端子直流電流カット型 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)54×73×20 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(10〜76)2.5、(76〜300)1.6、(300〜770)1.6、(1000〜1489)1.8、(1489〜2150)2、(2150〜2681)2、(2681〜3224)2.5 分配損失(dB)(10〜76)8、(76〜300)7.5、(300〜770)8、(1000〜1489)9、(1489〜2150)10.5、(2150〜2681)11.5、(2681〜3224)13 端子間結合損失(dB)(10〜76)13、(76〜300)20、(300〜770)18、(1000〜1489)15、(1489〜2150)15、(2150〜2681)15、(2681〜3224)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする