全端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70558635 品番 4SPEDW-P
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
分配数4 適合CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 種別4分配器・全端子電流通過型・屋内用 タイプ全端子電流通過型 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×59×128 電流容量(A)0.8(DC15V) 端子金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(10〜76)2、(76〜222)1.8、(222〜770)1.8、(770〜1489)2、(1489〜2150)2、(2150〜2681)2.3、(2681〜3224)2.5 分配損失(dB)(10〜76)8.2、(76〜222)8、(222〜770)8.5、(770〜1489)9.8、(1489〜2150)11、(2150〜2681)12、(2681〜3224)13.5 端子間阻止量(dB以上)(10〜76)15、(76〜222)23、(222〜770)20、(770〜1489)15、(1489〜2150)15、(2150〜2681)15、(2681〜3224)15
注意
※電源供給しない場合、LEDは点灯しませんが、本器の異常ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする