双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別4分岐器・屋内用・IN/OUT電流通過型 注文コード70558678 品番4DC10FJW-B
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る
適合CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 種別4分岐器・屋内用・IN/OUT電流通過型 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)54×73×20 電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V) RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(10〜76)2、(76〜〜770)1.8、(770〜1489)2、(1489〜2681)2、(2681〜3224)2.5 挿入損失(dB)(10〜76)4、(76〜222)3.6、(222〜770)4、(770〜1489)4.3、(1489〜2150)4.6、(2150〜2681)5、(2681〜3224)5.8 端子間阻止量(dB以上)(10〜76)18、(76〜222)25、(222〜770)20、(770〜1489)16、(1489〜3224)15 結合量(dB)(10〜76)11.2、(76〜222)11、(222〜770)11.2、(770〜1489)12.2、(1489〜2150)13.5、(2150〜2681)15.5、(2681〜3224)17.5 逆結合阻止量(dB以上)(10〜76)18、(76〜222)25、(222〜770)20、(770〜1489)18、(1489〜2150)16、(2150〜3224)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする