マスプロ電工
分岐器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
種別
1分岐器 ・屋内用・全端子直流電流カット型
注文コード
70558696
品番
SH-C1
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
種別
1分岐器 ・屋内用・全端子直流電流カット型
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
54×51×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
(10~76)2.5、(76~300)1.6、(300~770)1.6、(1000~1489)1.8、(1489~2150)2.0、(2150~2681)2.0、(2681~3224)2.5
挿入損失(dB)
(10~76)1.6、(76~300)1.3、(300~770)1.5、(1000~1489)2.0、(1489~2150)3.0、(2150~2681)4.0、(2681~3224)4.5
結合量(dB)
(10~76)12、(76~300)11、(300~770)12、(1000~1489)13、(1489~2150)14、(2150~2681)14.5、(2681~3224)15.5
逆結合阻止量(dB以上)
(10~76)15、(76~300)25、(300~770)20、(1000~1489)18、(1489~2150)16、(2150~2681)16、(2681~3224)16