SO-TS600L(P) いたわりスマートてすり OMSORG(オムソリ) 70558757 SO-TS600L(P) いたわりスマートてすり OMSORG(オムソリ) 70558757 SO-TS600L(P) いたわりスマートてすり OMSORG(オムソリ) 70558757

いたわりスマートてすり

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70558757 品番 SO-TS600L(P)
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。
スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。
耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。
カットして長さを調整できます。

材質ブラケット:抗菌AES樹脂、取り付け金具:ステンレス、ビス:ステンレス(SUS304)、てすり棒:鉄(抗菌AES樹脂) 寸法(mm)Φ30×600×600 ホワイト パイプ径(Φmm)35 用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどに 付属品ブラケット取りY付けねじ(ステンレスSUS304・Φ4×30mm)、プラグ(高密度ポリエチレンΦ6×25mm) 形状L型 取付縦・横方向 耐荷重(kg)80 アズワン品番65-1690-45
注意
※浴槽(バスタブ内)には絶対取り付けないでください。
※直射日光があたる所には使用しないでください。
※塩素系による殺菌・消毒はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70558748
2022-04-23
用途:
浴室用手すり
株式会社住宅改修工房MANKAIカンパニー 様 (医療・福祉・介護関連業)

付属のナイロンアンカーが説明書の径(φ60)では入らなかった。φ64くらいは必要。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする