CCT
CCTの クリーンルーム用事務用品
CCTの クリーンルーム用クリーンテープ
帯電防止アルミ蒸着テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5巻)
注文コード
70558784
品番
CT-212-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
静電気対策エリアで幅広く使える便利なテープ。
色
シルバー(ESD格子ロゴ)
材質
アルミ蒸着PET
テープ幅(mm)
19
寸法(幅Wmm×長さLm)
19×50
厚さ(μm)
50
粘着力(g/25mm)
600
表面抵抗(Ω)
10
7
RoHS指令(10物質対応)
対応