明治機械製作所
明治機械製作所の エアーガン・スプレーノズル
明治機械製作所の 引き金式エアーダスターガン
エアダスター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70560455
品番
DS-3T
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢なアルミボディを採用。
空気入口を上部に変更することができるため吊下げタイプとしても使用可能です。
接続口径
G1/4
質量(g)
185
最高使用圧力(MPa)
0.69
空気使用量(L/min)
140
ノズル口径(Φmm)
2.2