用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など
仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ)
方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式
本体質量(g)350
空気使用量(L/min)55
吹付空気圧力(MPa)0.3
管長(mm)240
ノズル口径(Φmm)3
所要圧縮機(kw)0.4
空気取入口G1/4
ノズル噴射角45°
噴出量(mL/min)450
RoHS指令(10物質対応)対応