スプレーガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 70561094 品番 F110L-P13LP
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ノズル口径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)345 最大有効パターン(mm)270 本体質量(g)308 パターン形状チューリップ 塗料噴出量(mL/min)320 吹付空気圧力(MPa)0.18 所要圧縮機(kw)3.7 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 適合空気キャップ形式LP 取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4
注意
※塗料カップは別売りとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする