表面保護フィルム SPV-202R

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70563228 品番 SPV-202R 白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.12 基材ポリ塩化ビニール(PVC) 粘着剤ゴム系 粘着力2.7N/20mm 用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%)200 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.7 引張強度(N/20mm)65 巻戻し力2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:553

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70563194
2021-05-05
用途:
金属面の保護
建設業・工事業

輸送中に傷もつくことなく、綺麗な状態で現場に持っていけました。今後も使用していきたいと思います。

対象商品:
70563203
2021-05-05
用途:
とても頑丈

とても信頼出来る製品だった
剥がしやすく、くっつけやすい!

対象商品:
70563228
2020-12-13
用途:
新車購入の軽バン荷室の保護に
自動車・二輪車・自転車関連業

新車で買ってもどうせ傷だらけになってしまう軽バンの荷室の鉄板むき出し部分に、気休めになるかと思い貼ってみた。一般的な保護フィルムより粘着力が高く、少しばかりでは剥がれにくい。以前はガムテープを貼っていたが粘着が残ったり、荷物にガムテープの糊が移ったりしていたので、これは期待できそう。貼って1週間しか経っていないので、今後の耐久性に期待したい。

対象商品:
70563185
2019-02-26
用途:
機械、フランジ部の保護、リークテスト
テクノウェーブ株式会社 様

金属面への密着がよく、糊残りしないのが良いです。
ヘリウムリークテスト時、穴の封止にも使えるので便利です。

対象商品:
70563237
2019-02-13
用途:
梱包時
製造業

着きがよく剥がれにくくこれからもこちらの保護フィルムを使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする