※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
北川用生爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
70563788
品番
HN-6-90
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
S50C
寸法H(mm)
36
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
90
寸法P(mm)
1.5
寸法G(mm)
20
寸法F
M10