3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
北川SBSスクロールチャック用生爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
41
寸法B(mm)
28
注文コード
70563894
品番
SBS-7S
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S50C
寸法H(mm)
25.75
寸法A(mm)
88
寸法F(mm)
3.5
寸法D(mm)
7.94(+0.05/-0)
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
41
寸法J(mm)
12.68(±0.01)
寸法G(mm)
44.5
寸法K(mm)
3
寸法I
M10