3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

北川SBSスクロールチャック用生爪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 寸法C(mm)63 寸法B(mm)32 注文コード70563912 品番SBS-9-60
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) 値下げ
16,980
この商品は寸法C・寸法Bなど18種類から選べます 他の種類を見る
材質S50C 寸法H(mm)27 寸法A(mm)100 寸法F(mm)3.5 寸法D(mm)12.7(+0.05/-0) 寸法E(mm)3 寸法B(mm)32 寸法C(mm)63 寸法J(mm)19.03(±0.01) 寸法G(mm)54 寸法IM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする