3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
北川SBSスクロールチャック用生爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
93
寸法B(mm)
32
注文コード
70563928
品番
SBS-9-90
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S50C
寸法H(mm)
27
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
3.5
寸法D(mm)
12.7(+0.05/-0)
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
93
寸法J(mm)
19.03(±0.01)
寸法G(mm)
54
寸法I
M12