※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
北川SBSスクロールチャック用生爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
52
寸法B(mm)
35
注文コード
70563973
品番
SBS-10S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S50C
寸法H(mm)
33
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
3.5
寸法D(mm)
12.7(+0.05/-0)
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
52
寸法J(mm)
19.03(±0.01)
寸法G(mm)
54
寸法K(mm)
3
寸法I
M12