画像準備中

フェアッド RBUミニチュアホイールブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 外径(Φmm)ブラシ:16 回転速度(min-1[r.p.m])4000〜10000 注文コード70565136 品番RBU1602BG032725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は外径・線径・回転速度など44種類から選べます 他の種類を見る

バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸ミニチュア軸付ブラシです。
手の届きにくい場所や精密な形状のワークに適しています。
天然のフィラメント繊維では、最適な光沢を得るためにペーストをご使用されることをお奨めします。

外径(Φmm)ブラシ:16 厚さ(mm)ブラシ:2 長さ(mm)3 全長(mm)46 回転速度(min-1[r.p.m])4000〜10000 最高使用回転速度(min-1)12000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする