画像準備中

フェアッド DBUR複合材ディスクブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラシ径(Φmm)100 形状丸型 注文コード70565373 品番DBU100SF033760
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,600
この商品はブラシ径・形状など70種類から選べます 他の種類を見る

特に据置型の機械でのバリ取りや表面研磨作業に適します。
複合材フィラメントが高い密度で結合されているため、効率のよい研磨ができ、長寿命です。
フィラメント繊維が均一に結合されているため、滑らかな仕上がりになります。
長方形フィラメントは、より強い研磨力を発揮します。

粒度#320 長さ(mm)38 形状丸型 タイプフレックスタイプ 穴径(Φmm)(アーバー)22.2 線径(Φmm)0.55 回転速度(min-1[r.p.m])1400〜2300 最高使用回転速度(min-1)3500 フィラメントシリコンカーバイト付プラスチック繊維 ブラシ径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする