画像準備中

フェアッド PBUPR 複合材エンドブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラシ径(Φmm)28 注文コード70565705 品番PBUPR28S070383
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400
この商品はブラシ径など8種類から選べます 他の種類を見る

特に据置型の機械でのバリ取りや表面研磨作業に適します。
複合材フィラメントが回転中に広がるので、手の届きにくい箇所、穴、窪みなどに当たり、効率よく作業ができます。
複合材フィラメントが高い密度で結合されているため、効率のよい研磨ができ、長寿命です。
フィラメント繊維が均一に結合されているため、滑らかな仕上がりになります。

軸径(Φmm)6 長さ(mm)25 タイプブライドル(巻帯)付タイプ 線径(Φmm)0.55 回転速度(min-1[r.p.m])2400〜3900 カップ径(Φmm)25 最高使用回転速度(min-1)6000 フィラメントシリコンカーバイト付プラスチック繊維 ブラシ径(Φmm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする