画像準備中

CCグラインドソリッド ダイヤモンド研削砥石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)100 注文コード70565714 品番CCG100DIA068335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,400
この商品は外径など8種類から選べます 他の種類を見る

CCグラインドソリッドダイヤモンドを投入することにより、フェアッド社では研削砥石の分野に最も硬度の高い製品をラインナップ致しました。
酸化アルミニウムやシリコンカーバイドなどの従来品では加工できなかった高硬度材・難削材に対応する新製品です。

適合材黒皮、超鋼、粉末合金、チタン基超合金等、セラミック、シャモット、GRP・CRP(炭素繊維強化プラスチック) 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16(15) 質量(g)82〜90 ねじ寸法M10 最高使用速度(m/s)30〜40
注意
※ディスクの面のみをご使用下さい。ヘリ部を使用した研削はできません。
※ディスクの工具寿命を増すために、アングルグラインダーの回転速度を秒速30〜40m以内の範囲で、ご使用下さい。
※最大の性能でご使用いただくため、又、アングルグラインダーの穴径にキチンと適合させるために、必ず付属のCCグラインドソリッド用のSFSクランピングフランジセットを付けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする