画像準備中

フェアッド ダイヤモンドマシニストヤスリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ヤスリ部形状ハンド 粒度#120〜140 全長(mm)125 注文コード70565784 品番DF1112HD255131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品はヤスリ部形状・粒度・全長など40種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンド マシニストヤスリは、大きなワークの加工現場で使用されます。
粒度#60-70のヤスリは特に炭素繊維強化プラスチック(GRP、CRP)にも有効です。
マシニストヤスリは、ゴム・プラスチックの手に優しいエルゴノミックハンドル付です。

粒度#120〜140 ヤスリ部形状ハンド 全長(mm)125 長さ(mm)ダイヤコート:110 質量(g)123 断面寸法(mm)11.2×4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする