画像準備中

フェアッド ポリファンカーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード70566247 品番PFR125A40851975
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。
独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。
独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。
溶接のビード取りには抜群の長寿命。
特にアルミや柔い材質に対して、目詰まりせず、速く研削できます。
余計な含有物を含まないので、研削後すぐに溶接ができます。

用途アルミ・非鉄用 砥粒酸化アルミナA #40 適合材アルミ・非鉄 内幅(mm)>8 最高使用回転速度(min-1)12200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする