画像準備中

フェアッド ポリファンカーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 最高使用回転速度(min-1)12200 注文コード70566283 品番PFR125Z40790175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品は最高使用回転速度など10種類から選べます 他の種類を見る

ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。
独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。
独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。
溶接のビード取りには抜群の長寿命。

粒度ジルコニア・アルミナZ#40 適合材鉄鋼・ステンレス鋼 用途鉄鋼・ステンレス鋼用 外径×厚さ×穴径(mm)125×16×22.23 最高使用回転速度(min-1)12200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする