曜日別特売

フェアッド PBUPR 複合材エンドブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラシ径(Φmm)38
線径(Φmm)0.55
内容量1個注文コード70566588品番PBUPR38S070390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,200

特に据置型の機械でのバリ取りや表面研磨作業に適します。
複合材フィラメントが回転中に広がるので、手の届きにくい箇所、穴、窪みなどに当たり、効率よく作業ができます。
複合材フィラメントが高い密度で結合されているため、効率のよい研磨ができ、長寿命です。
フィラメント繊維が均一に結合されているため、滑らかな仕上がりになります。

軸径(Φmm)6長さ(mm)25タイプブライドル(巻帯)付タイプ線径(Φmm)0.55回転速度(min-1[r.p.m])2000~3200カップ径(Φmm)38最高使用回転速度(min-1)5000フィラメントシリコンカーバイト付プラスチック繊維ブラシ径(Φmm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする