スパイスラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70567613 品番SKR-303(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コンロの横や奥にも置ける奥行15cmのスリムなスパイスラック。
届いたらすぐに使える完成品。

幅(mm)300 用途キッチンシンク上の調味料入れ、調味料収納、スパイス収納として。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×415 棚板寸法(mm)(上段内寸)260×100、(下段内寸)260×130×130

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70567613 SKR-303(BK) 16544206 SKR-303(BK)* スパイスラック YAMAZEN(山善) スパイスラック YAMAZEN(山善) 1台 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする