AMDL-70(BK) テーブル脚 YAMAZEN(山善) 70567918

 

AMDL-70(BK) テーブル脚 YAMAZEN(山善) 70567918 AMDL-70(BK) テーブル脚 YAMAZEN(山善) 70567918 AMDL-70(BK) テーブル脚 YAMAZEN(山善) 70567918 AMDL-70(BK) テーブル脚 YAMAZEN(山善) 70567918 AMDL-70(BK) テーブル脚 YAMAZEN(山善) 70567918 AMDL-70(BK) テーブル脚 YAMAZEN(山善) 70567918

テーブル脚

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70567918 品番AMDL-70(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3色3サイズの天板から、お好みを選べる組み合わせデスク。
デスクの他、ミーティングテーブルとしても活躍。
別売りの天板にねじ込むだけの簡単組立て式。
直径50mmのどっしりパイプ。
接地面にはアジャスタ式でがたつきを緩和。
天板は別売りです。

天板高さH(mm)(脚部取り付け時)710 用途パソコンデスク、PCデスク、フリーデスク、組み合わせデスク、会議テーブル、ミーティングテーブルとして。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)1.5 ブラック 天板耐荷重(kg)(脚部取り付け時)80 直径×長さL(Φmm×mm)50×(脚部)67.5
注意
※脚のみとなります。専用の天板(AMDTシリーズ)は別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70567918
2019-01-05
用途:
食台
サービス業

天板とテーブル脚の発注後、テーブル脚のみが納期が1月中旬以降との連絡あり。当初の目的としていた年末に使用するあてが外れた。
発注時に納期を正しく表示すべきです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする