天然木パイン材 木箱

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70568042 品番TWB-1550(NA)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

カラーボックスにも納まる収納ボックス。
積み重ねたり組み合わせたり自由自在。
無塗装なので、自分好みの色にアレンジ可能。
長側面2面に持ち手付き。

用途収納ボックス、インナーボックス、インナーケース、収納ケース、ウッドボックスとして。 材質天然木パイン(無塗装) 質量(kg)2 脚高(mm)約10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×375×165 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)480×355×140
取扱説明書:(1.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする