※正面
YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング
YAMAZEN(山善)の ガーデニング用品
天然木パイン材 木箱
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70568058
品番
TWB-2525(NA)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
カラーボックスにも納まる収納ボックス。
積み重ねたり組み合わせたり自由自在。
無塗装なので、自分好みの色にアレンジ可能。
長側面2面に持ち手付き。
用途
収納ボックス、インナーボックス、インナーケース、収納ケース、ウッドボックスとして。
材質
天然木パイン(無塗装)
質量(kg)
1.8
脚高(mm)
約10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×375×265
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×230×240
取扱説明書:
(1.28MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70568058
TWB-2525(NA)
40737123
TSB-1(NA)
収納ボックス 木箱
YAMAZEN(山善)
1個
¥
4,998
欠品中
税込
¥
5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)