折りたたみ収納ラック キヤスター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70568252 品番PSR-5738(NM/IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

キャスターを取り付けるだけの、ラクラク折りたたみ式収納ラック。
使わない時は折りたためるので省スペース収納で便利。
2枚の棚板は高さの違う箇所に載せ換え可能。
奥行き57cmはクローゼット用の収納ラックとして活躍できるサイズ設計。
A4サイズのファイルも収納できるの奥行き&高さで、デスクサイドラックとしても大活躍。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×570×650 用途デスク下の折りたたみラック、サイドラック、サイドテーブル、補助テーブルとして。 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装) 質量(kg)9 ナチュラルメイプル/アイボリー 天板耐荷重(kg)10 棚板耐荷重(kg)6 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)570×380 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)510×270
取扱説明書:(0.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする