YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 作業台
YAMAZEN(山善)の 折りたたみタイプ
天然木折りたたみデスク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70568295
品番
MJT-7850H(NA)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,368
販売価格(税別)
¥
14,880
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
完成品の木製折りたたみテーブル。
材質
天然木(ラッカー塗装)
質量(kg)
8.5
天板耐荷重(kg)
30
天板厚さ(mm)
20
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×500×120
用途
折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。
高さ(mm)
710
奥行(mm)
500
間口(mm)
780