KTB-MS(WH) 家具突っ張り棒(長さ41-60cm)2本セット YAMAZEN(山善) 70568478

 

KTB-MS(WH) 家具突っ張り棒(長さ41-60cm)2本セット YAMAZEN(山善) 70568478 KTB-MS(WH) 家具突っ張り棒(長さ41-60cm)2本セット YAMAZEN(山善) 70568478 KTB-MS(WH) 家具突っ張り棒(長さ41-60cm)2本セット YAMAZEN(山善) 70568478 KTB-MS(WH) 家具突っ張り棒(長さ41-60cm)2本セット YAMAZEN(山善) 70568478

家具突っ張り棒(長さ41-60cm)2本セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70568478 品番KTB-MS(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。
食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。

用途突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、突っ張り、つっぱり、防災グッズとして。 材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS 質量(kg)1 耐荷重(kg)200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×70×410〜600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70568478 KTB-MS(WH) 83391324 KTB-MS(WH) 家具突っ張り棒(2本組み) YAMAZEN(山善) 家具突っ張り棒(2本組み) YAMAZEN(山善) 1セット 3,298
欠品中
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする