※斜め

SBK-9030(NA) 天然木キッチンストッカー 隠しキャスター付き YAMAZEN(山善) 70568636 SBK-9030(NA) 天然木キッチンストッカー 隠しキャスター付き YAMAZEN(山善) 70568636 SBK-9030(NA) 天然木キッチンストッカー 隠しキャスター付き YAMAZEN(山善) 70568636

天然木キッチンストッカー 隠しキャスター付き

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70568636 品番SBK-9030(NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

野菜や食品、キッチンの小物をすっきり隠す収納。
従来品より引き出しサイズや天板機能を見直したリニューアルモデル。
浅深2種類5杯の引き出しで、野菜だけでなく、食品やキッチン小物をまとめてスッキリ収納。
引き出しは前後に持ち手が付き、しまう時・中身を使う時に持ち運びもしやすいボックスタイプ。
奥のバタフライ天板が展開でき、困った時は作業台に変身。
取付済み隠しキャスター仕様なので、移動や本体下のお掃除もラクラク。
お好みで左右取付できるハンガーバー付属、フックを掛けたり、ハンドルとして活躍。

幅(mm)335 奥行(mm)420 高さ(mm)900 段数5 キャスターあり 用途キッチンワゴン、野菜ストッカー、キッチンラック、すき間キッチン収納として。 材質天然木パイン(無塗装)、繊維板 質量(kg)11.5 天板耐荷重(kg)25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×420×900 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×400+200 浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×330×70 深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×330×195
取扱説明書:(0.71MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70568636
2022-10-22
用途:
リビング用
その他業種

キッチンでは無くリビングに置いてます
新しくテレビ台を設置したので横のスペースが狭くなり
30cm幅位のラックを探していたのですが思うような物が見当たらず
こちらの商品にたどり着きました^^
想像していた以上に作りがしっかりしていてハンガーバー付属しているので
物を掛けたりするのが便利ですキャスター付きなので掃除のときに楽です
隠しキャスターになっているのでリビングに置いても違和感がなくコスパ良しです。
あわよくばA4ファイル用のケースが楽々入る大きさだと言うこと無いのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする