色フレッシュブラウン
座面高さ(mm)最大470
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×350×570
本体質量(kg)5
用途エントランスの玄関椅子、玄関チェア、玄関スツールとして。
材質本体:天然木(ラッカー塗装)、繊維板(ラッカー塗装)/張地:合成皮革/中材:ウレタンフォーム
幅(mm)540
質量(kg)5
高さ(mm)570
奥行(mm)350
背もたれなし
肘掛あり
座幅(mm)450
座奥行(mm)300
素材合成皮革
間隔(mm)(肘掛け)420
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×280