YHK-25 充電式ポータブルDVDカラオケ(マイク2本付き)(7インチ液晶ディスプレイ搭載) YAMAZEN(山善) 70569144

YHK-25 充電式ポータブルDVDカラオケ(マイク2本付き)(7インチ液晶ディスプレイ搭載) YAMAZEN(山善) 70569144 YHK-25 充電式ポータブルDVDカラオケ(マイク2本付き)(7インチ液晶ディスプレイ搭載) YAMAZEN(山善) 70569144 YHK-25 充電式ポータブルDVDカラオケ(マイク2本付き)(7インチ液晶ディスプレイ搭載) YAMAZEN(山善) 70569144 YHK-25 充電式ポータブルDVDカラオケ(マイク2本付き)(7インチ液晶ディスプレイ搭載) YAMAZEN(山善) 70569144 YHK-25 充電式ポータブルDVDカラオケ(マイク2本付き)(7インチ液晶ディスプレイ搭載) YAMAZEN(山善) 70569144

充電式ポータブルDVDカラオケ(マイク2本付き)(7インチ液晶ディスプレイ搭載)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70569144 品番YHK-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

充電式で屋外でも使える(連続使用時間約3時間)。
7インチ液晶ディスプレイ搭載。マイク2本付。
集会所や会議のシーンで拡声器がわりにも使える。

付属品ACアダプター、リモコン、マイク2本 質量(kg)4 消費電力(W)36 定格電圧(V)ACアダプター:AC100(50Hz/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×270×391 ACアダプタ(定格出力)16V/2.25A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする