YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 掃除機
YAMAZEN(山善)の スティッククリーナー
紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70570273
品番
ZC-SS24(R2)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。
紙パック不要のサイクロン方式。
隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。
付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
0.5
吸込仕事率(W)
40
電源コード(m)
約5
質量(kg)
1.6
用途
サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。
消費電力(W)
240
集塵方式
サイクロン式