ふとん乾燥機 くつ乾燥アタッチメント付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70570648 品番ZFD-Y500(H)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

花粉やPM2.5対策。
梅雨や秋雨の湿気対策。
気温の低い冬場にも大活躍。
一年中気になるダニ対策機能付き。
羊毛、羽毛、綿などの素材を選ばず乾燥。
濡れた靴や、蒸れてにおいの気になるブーツなどの靴乾燥。
衣類が乾きにくい季節には衣類の乾燥機として。
押し入れやクローゼットの除湿に。
季節、目的ごとに合わせたわかりやすいダイヤル。
大きな送風口でたっぷり空気を送り込み、衣類も空間も乾燥可能。
衣類乾燥、収納スペースの乾燥と様々な場所で使いやすいよう1.8mのロングコード。
使わない時は付属品もコンパクト収納。
押し入れやちょっとしたスペースにすっきり収納することが可能。

消費電力(W)500 コード長さ(m)1.8 用途布団乾燥機、シューズ乾燥機、シューズドライヤーとして。 質量(kg)2.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×140×245 タイマー30分、60分、90分、120分
取扱説明書:(3.42MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
ダニ退治に
Araiメンテナンス 様 (サービス業)

ベッドなので、マットを、洗ったり干したり出来ないので、ダニがいるかもと思ったときに、使います。マット式で、全面に使用できる機種がほとんど無くなってしまったので、貴重な製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする