曜日別特売
M7410 3個口コンセントタップ&LEDライト TOPLAND 70570675

M7410 3個口コンセントタップ&LEDライト TOPLAND 70570675
M7410 3個口コンセントタップ&LEDライト TOPLAND 70570675
M7410 3個口コンセントタップ&LEDライト TOPLAND 70570675
M7410 3個口コンセントタップ&LEDライト TOPLAND 70570675
M7410 3個口コンセントタップ&LEDライト TOPLAND 70570675
M7410 3個口コンセントタップ&LEDライト TOPLAND 70570675
M7410 3個口コンセントタップ&LEDライト TOPLAND 70570675
M7410 3個口コンセントタップ&LEDライト TOPLAND 70570675
M7410 3個口コンセントタップ&LEDライト TOPLAND 70570675
M7410 3個口コンセントタップ&LEDライト TOPLAND 70570675
M7410 3個口コンセントタップ&LEDライト TOPLAND 70570675

3個口コンセントタップ&LEDライト

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70570675品番M7410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

停電が起きると自動点灯。
コンセントから外して携帯灯に。
2段階調光機能付き(弱/強)。
収納できるコンセントプラグ。
LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。

用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。プラグ形状スイングコンセント形状2Pホワイト質量(g)112スイッチ×コンセント個数3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×99×37アース端子×マグネット×USBポート数×定格入力AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大)雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 停電時
製造業

寝室およびリビングダイニングに取り付けました。
暫く充電後コンセントより取り外すと点灯しこれで
実際に停電しても大丈夫と安心しました。

対象商品 : 70570675
2024-03-08
用途: 防災用
運輸・通信業

地震が多いため、防災用に購入。三口タップにもなっているので利便性を損なわない。
停電時に6時間自動点灯してくれるのはうれしい。 他の製品は10分しか点灯しないが、
万一、親の不在時に子供などが家に閉じ込められたとき、少しでも光があれば安心すると思う。そして10分で消灯してしまうと、自動点灯が切れたときに慌てていて、防災ライトの存在を忘れてしまいそう。 つきっぱなしであれば他の部屋にいても存在に気付く。           そんな事態にならない事を願うが、停電時6時間点灯が購入の決め手。 贅沢を言えば、弱点灯は60時間点灯するとの事なので、停電時の自動点灯の強弱が選べれば最高だった。弱い光でも長く点灯してもらった方が私の使い方(防災)に合っている。

2が参考にしています
対象商品 : 70570675
2024-02-01
用途: 停電に備えて
その他業種

人感センサーではないところが良い
コンセントに差しておくだけで停電時に自動点灯するということで、安心です
最近、大きな災害に備えて水や簡易トイレの備蓄に励んでいますがその一環です

1が参考にしています
対象商品 : 70570675
2024-02-02
用途: 防災
運輸・通信業

防災用に購入 利点:完全消灯できるが、停電時にライトが長時間点灯する
欠点:少々高い 万一家が倒壊したときに少しでも明かりがあった方が良いと思い寝室とよく利用する部屋に設置した。 コンセントを埋め尽くすことないので良い

対象商品 : 70570675
2023-05-09
用途: 非常時と通常時両方使い
有限会社有坂精肉店飲食業

常にコンセントに差しておけば、非常時に簡単に使えるのでとても良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70570675
2020-05-02
用途: 停電時、地震対処
サービス業

家族が暗所恐怖症で、地震での停電が不安だった。
長所は普段は完全に消灯できる。この手の品は、完全消灯が出来ないタイプがほとんどで寝室では
明るく邪魔になるが、これは完全消灯できて嬉しい。
停電後、他社製品より長時間懐中電灯機能が使える。
短所は少々高い。もう少し安ければ全室に付けたい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする