TOPLAND
TOPLANDの PCアクセサリー
TOPLANDの OAタップ/電源タップ
TOPLANDの 2P電源タップ
4個口コンセントタップ 延長コード(1.5m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70570693
品番
M4249-DW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
コンセント4口を搭載したコードタップです。
インテリアにも合う木目調タップです。
シャッター付き差し込み口で、ほこりの侵入を防ぎます。
落雷時に接続している機器を守る雷ガード付です。
コンセント形状
2P
色
ダークウッド
用途
電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。
質量(g)
240(コード含む)
コンセント個数
4
電源コード(m)
1.5
機能
雷ガード付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×155×340
シャッター
付き
雷ガード
あり