※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトプロテック
ヤマトプロテックの 避難ハシゴ・ロープ
非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70575627
品番
RH-6XF
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の梯子(はしご)のみです。
用途
マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難はしご
仕様
総務大臣承認国家検定合格品
材質
鉄(メッキ加工)
全長(mm)
2122
段数
6
寸法A(mm)
121
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合階高(mm)
2130〜2550
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※枠、はしごの取り付けはお客様にて確実に施工して下さい
※消防申請・検査等はついておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません