KFDIK60B ウッドデッキ用 床点検口 ダイケン 70575742 KFDIK60B ウッドデッキ用 床点検口 ダイケン 70575742 KFDIK60B ウッドデッキ用 床点検口 ダイケン 70575742

ウッドデッキ用 床点検口

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様補強2本 ブロンズ 注文コード70575742 品番KFDIK60B
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様・色など6種類から選べます 他の種類を見る

内蓋のみの点検口
標準で錠付。風による蓋の飛散を防止。
厚さ30mmのデッキ材用、オプションスペーサーで厚さ27.5mm、25mmにも対応。

材質枠材/A6063S-T5、底板/A1100P、取手/A6063S-T5、取手化粧枠/A6063S-T5、蓋補強材/高耐食溶融めっき鋼板、パッキン/CR、枠材スペーサー/CR、錠本体/亜鉛合金ダイカスト、錠受け/SPCC、錠受け取付用ねじ/ステンレス 付属品鍵×2個、錠受け(取付ねじ含む)×2個、枠材スペーサー(t5)×4個 仕様補強2本 ブロンズ 溝幅(mm)565 仕上枠材/二次電解着色塗装複合皮膜、底板/陽極酸化塗装複合皮膜、取手/二次電解着色塗装複合皮膜、取手化粧枠/二次電解着色塗装複合皮膜、錠本体/クロムめっき、錠受け/紛体塗装 枠外幅(mm)595 適合荷重歩行用3.5kN/m2 枠内幅(mm)555

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする